Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI, 4000K, silber Parelia H-LM#7010651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Parelia H-LM 11500-840 7010651 ETDD +LLWS 03 Hängeleuchte 12200lm
TRILUX Parelia H-LM 11500-840 7010651 ETDD +LLWS 03 Hängeleuchte 12200lm
Artikel-Nr.:
     6012C-92952977
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7010651
EAN/GTIN:
     4018242389056
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte DALI, 4000K, silber Parelia H-LM#7010651

Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Zur Verwendung als Lichtband-Mittelleuchte. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 810,09*
€ 910,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 817,94*
€ 918,24*
€ 5,95*
ab € 854,88*
€ 960,19*
Frei Haus
ab € 864,07*
€ 971,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 874,15*
€ 981,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,28*
€ 1.167,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,13*
€ 1.156,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,00*
€ 1.116,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,71*
€ 1.083,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,15*
€ 1.040,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,08*
Zubehör
TRILUX
4894300
ab € 41,30*
Zubehör
TRILUX
7002600
ab € 298,58*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 298,76*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 111,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.