Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel flexibel 0-90 Grad RBAVD 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel flexibel 0-90 Grad RBAVD 400
Deckel flexibel 0-90 Grad RBAVD 400
Artikel-Nr.:
     6012C-90955878
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBAVD 400
EAN/GTIN:
     4013339922581
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Deckel flexibel 0-90 Grad RBAVD 400

Deckel für winkelverstellbares Formstück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für winkelverstellbare Kabelrinnenformstücke, zur flexibel einstellbaren horizontalen Rchtungsführung in einem Winkelbereich von 0°-90°, überlappender Deckel an den Stoßstellen. Die Befestigung des Deckels erfolgt ausschließlich über die Deckelhaltefeder RDHF 9 E2.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
402 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,29*
€ 159,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,18*
€ 160,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,45*
€ 165,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,61*
€ 165,75*
€ 5,95*
ab € 136,63*
€ 168,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.