Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel flexibel 0-90 Grad RBAVD 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel flexibel 0-90 Grad RBAVD 400
Deckel flexibel 0-90 Grad RBAVD 400
Artikel-Nr.:
     3517B-90955878
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBAVD 400
EAN/GTIN:
     4013339922581

Deckel flexibel 0-90 Grad RBAVD 400

Deckel für winkelverstellbares Formstück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für winkelverstellbare Kabelrinnenformstücke, zur flexibel einstellbaren horizontalen Rchtungsführung in einem Winkelbereich von 0°-90°, überlappender Deckel an den Stoßstellen. Die Befestigung des Deckels erfolgt ausschließlich über die Deckelhaltefeder RDHF 9 E2.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
402 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,17*
€ 158,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,74*
€ 158,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,29*
€ 164,18*
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 164,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 134,64*
€ 166,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.