Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC-Steckersatz Duplex 6GK19010LB102AA0VE10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90051816
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19010LB102AA0
EAN/GTIN:
     4019169854801
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
duplex steckverbinder

SC-Steckersatz Duplex 6GK19010LB102AA0VE10

MM FO SC-Steckersatz, 10 Duplex-Stecker für FO Cable, Standard-, Schlepp-, Innen- und Schiffsleitung, Hinweis: zur Montage sind Spezialwerkzeuge und Fachpersonal erforderlich, Klebe- und Poliertechnik. SIMATIC NETSC-Duplex Steckersatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
APC-Ausführung:
nein
Anschlussart:
crimpen
Werkstoff der Ferrule:
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 198,90*
€ 230,76*
1
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 232,22*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 210,63*
€ 244,60*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 214,07*
€ 248,77*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 218,39*
€ 251,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,60*
€ 291,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,25*
€ 285,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,16*
€ 277,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,35*
€ 271,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,63*
€ 250,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.