Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC-Steckersatz Duplex 6GK19010LB102AA0VE10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90051816
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19010LB102AA0
EAN/GTIN:
     4019169854801
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
duplex steckverbinder

SC-Steckersatz Duplex 6GK19010LB102AA0VE10

MM FO SC-Steckersatz, 10 Duplex-Stecker für FO Cable, Standard-, Schlepp-, Innen- und Schiffsleitung, Hinweis: zur Montage sind Spezialwerkzeuge und Fachpersonal erforderlich, Klebe- und Poliertechnik. SIMATIC NETSC-Duplex Steckersatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
APC-Ausführung:
nein
Anschlussart:
crimpen
Werkstoff der Ferrule:
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 197,98*
€ 230,76*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 200,71*
€ 232,22*
1
Frei Haus
ab € 210,24*
€ 244,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 214,65*
€ 248,77*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 216,47*
€ 251,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,22*
€ 276,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,31*
€ 270,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,36*
€ 262,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,18*
€ 257,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,71*
€ 238,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.