Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Panel m. USB Schnittstelle UMC100-PAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86762982
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAJ590000R0103
EAN/GTIN:
     4013614496950
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
Zubehör für Frequenzumrichter

LCD-Panel m. USB Schnittstelle UMC100-PAN

UMC100-PAN LCD-Bediengerät mit USB-Schnittstelle ersetzt alle früheren UMC-100 Bediengeräte. LCD-Grafik-Display mit Klartextanzeige, 8 Sprachen auswählbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Statusanzeigen:
3
Anzahl der Displays:
1
Anzahl der Tasten:
6
Geeignet für Frontmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP52
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,17*
€ 167,54*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,67*
€ 172,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,33*
€ 177,60*
Frei Haus
ab € 151,12*
€ 177,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 184,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.