| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86762982 Herst.-Nr.: 1SAJ590000R0103 EAN/GTIN: 4013614496950 |
| |
|
| | |
| LCD-Panel m. USB Schnittstelle UMC100-PAN UMC100-PAN LCD-Bediengerät mit USB-Schnittstelle ersetzt alle früheren UMC-100 Bediengeräte. LCD-Grafik-Display mit Klartextanzeige, 8 Sprachen auswählbar. Weitere Informationen: | | Anzahl der Statusanzeigen: | 3 | Anzahl der Displays: | 1 | Anzahl der Tasten: | 6 | Geeignet für Frontmontage: | nein | Schutzart (IP): | IP52 | Schutzart (NEMA): | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,17* | € 167,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,67* | € 172,22* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,33* | € 177,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,12* | € 177,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,40* | € 184,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|