| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85210830 Herst.-Nr.: 85072 EAN/GTIN: 4048879282475 |
| |
|
| | |
| Primärschaltregler 85072 Kurzschluss- und überlastfest, Zulassungen UL, cUL, CE, bis 60° mit voller Leistung, is 40° 120 % Leistung, Wählbares Abschaltverhalten, Schlanke Buchform Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24..28 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 20 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 360..550 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Wandmontage möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,95* | € 284,11* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,71* | € 284,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,94* | € 306,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,70* | € 309,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 291,95* | € 328,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|