| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85210830 Herst.-Nr.: 85072 EAN/GTIN: 4048879282475 |
| |
|
| | |
| Primärschaltregler 85072 Kurzschluss- und überlastfest, Zulassungen UL, cUL, CE, bis 60° mit voller Leistung, is 40° 120 % Leistung, Wählbares Abschaltverhalten, Schlanke Buchform Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24..28 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 20 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 360..550 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Wandmontage möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzteil murr, einbau netzteil, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,97* | € 286,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,76* | € 286,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,53* | € 302,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,83* | € 305,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 271,25* | € 307,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|