Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ
Artikel-Nr.:
     6012C-81895240
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3056289
EAN/GTIN:
     0662488562892
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Stecker, 8 mm, 6-polig, 8-Segment LED Zustandsanzeige, Betriebsspannung 10 30 VDC, PNP/NPN Schaltausgang, Hell/Dunkelschaltung, 0 ms/30 ms Zeitverzögerung wählbar, 8-Segment LED Zustandsanzeige, Reichweite mit Lichtleiter PIT46U: 260 mm, Reichweite mit Lichtleiter PBT46U: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
23 mm
Höhe des Verstärkers:
14,5 mm
Länge des Verstärkers:
50 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,67*
€ 299,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 302,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.