Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ
Artikel-Nr.:
     3517B-81895240
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3056289
EAN/GTIN:
     0662488562892
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Stecker, 8 mm, 6-polig, 8-Segment LED Zustandsanzeige, Betriebsspannung 10 30 VDC, PNP/NPN Schaltausgang, Hell/Dunkelschaltung, 0 ms/30 ms Zeitverzögerung wählbar, 8-Segment LED Zustandsanzeige, Reichweite mit Lichtleiter PIT46U: 260 mm, Reichweite mit Lichtleiter PBT46U: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
23 mm
Höhe des Verstärkers:
14,5 mm
Länge des Verstärkers:
50 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,80*
€ 299,96*
Frei Haus
ab € 245,33*
€ 302,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.