|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81824184 Herst.-Nr.: 249781 EAN/GTIN: 4050143253142 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleitersensor MLV41-LL-RT-2492 Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Rotlicht, PNP-Ausgänge, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung Weitere Informationen:  |  | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/PNP | Spannungsart: | DC | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 291,06* | € 326,47* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 286,97* | € 326,97* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 294,33* | € 329,33* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 303,45* | € 339,29* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 303,47* | € 340,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|