|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5015960 Herst.-Nr.: 249781 EAN/GTIN: 4050143253142 |
| |
|
|  |  |
 | Tastweite: auf schwarz (6 %): bis 36 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90 %: bis 120 mm mit Lichtleiter LLR 04-1,6-0,5-WC3, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar Die im Abschnitt "Elektrischer Anschluss" angegebenen Schaltungsarten gelten für H/D-Umschalter in Stellung "L" (light-switch), Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Singapur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 291,06* | € 326,47* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 286,97* | € 326,97* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 294,33* | € 329,33* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 303,45* | € 339,29* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 303,47* | € 340,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|