|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-73963728 Herst.-Nr.: HMISTW6200 EAN/GTIN: 3606489918071 |
| |
|
|  |  |
 | Stw6 4Zollw Basic Web Panel HMISTW6200 Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 253,65* | € 283,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 255,12* | € 284,41* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 251,95* | € 286,28* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 259,48* | € 289,50* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 261,07* | € 290,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|