|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0667294 Herst.-Nr.: HMISTW6200 EAN/GTIN: 3606489918071 |
| |
|
|  |  |
 | Das Basic Web-Panel STW6 ist ein Webbrowser-basiertes Standard Touch-Panel aus der Schneider Electric Harmony ST6-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen ein schnelles und einfaches Setup und der flexible und vielfältige Einsatz im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 4,3 Zoll wide screen mit 16 Mio Farben und einer Auflösung von 480x272 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Das Web Panel dient der Anzeige von Web Servern und Webvisualisierungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI basiert auf der CoDeSys Webvisualisierung. Durch die vielfältigen Schnittstellen (1 x Ethernet, 1 x USB Typ A) ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 134,5 mm (Breite) x 108,5 mm (Höhe) x 43 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 118,5 mm x 92,5 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm, mit Federklemmen 1,5 bis 4 mm oder 4 bis 6mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 1, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 12 und Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie CE, China RoHS, REACH,KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 253,65* | € 283,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 255,12* | € 284,41* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 251,95* | € 286,28* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 259,48* | € 289,50* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 261,07* | € 290,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|