Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsensor CSM-WN111C4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbsensor CSM-WN111C4P
Artikel-Nr.:
     6012C-73677249
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1122729
EAN/GTIN:
     4047084526886
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor sick
farbsensor

Farbsensor CSM-WN111C4P

Farbsensoren, CSM, CSM-WN111C4P, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, Ausgang (Kanal): 1 Farbe, Tastweite: 12,5 mm, Einstellung: Teach-in-Taste, Teach-in Verfahren: Teach-in statisch/dynamisch, ET: Teach-in dynamisch, Schaltausgang: NPN, Lichtfleckgröße: 1,9 mm x 9,4 mm, Anschlussart Detail: Leitung offenes Ende, 4-adrig, Lichtflecklage: Längs
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
50 mA
Schaltfrequenz:
1700 Hz
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,48*
€ 342,44*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,33*
€ 342,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,31*
€ 345,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,79*
€ 404,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.