Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstift GKGS 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstift GKGS 3
Kupplungsstift GKGS 3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-80755274
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKGS 3
EAN/GTIN:
     4013339465200
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742

Kupplungsstift GKGS 3

Kupplungsstift, Knebelkerbstift nach DIN EN ISO 8742, für die mechanische und an der Stoßstelle formschlüssig in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Konvektionsgitterprofile aus Aluminium GKG.... für Konvektionsgitterprofil: GKG... Abmessungen Ø: 3 mm Länge L: 15 mm Werkstoff: Stahl, blank Bedarf: 1 Stück je Stoßstelle muss gesondert bestellt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
3 mm
Durchmesser der Welle:
3 mm
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1121*
€ 0,1551*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,199*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1478*
€ 0,2348*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1624*
€ 0,2524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.