| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-278517 Herst.-Nr.: GKGS 3 EAN/GTIN: 4013339465200 |
| |
|
| | |
| Niedax Kupplungsstift GKGS 3 Bauform Stift, Ausführung universal, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Weitere Informationen: | | Bauform: | Stift | Ausführung: | universal | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, din 1475 stahl, passstifte, Brüstungskanalkupplung, Geräteeinbaukanalkupplung, Kupplung, Stoßstellenverbinder, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,126* | € 0,173* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1319* | € 0,1809* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,112* | € 0,181* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1468* | € 0,2388* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1624* | € 0,2524* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|