Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule 3-fach br-ms 652102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule 3-fach br-ms 652102
Steckdosensäule 3-fach br-ms 652102
Artikel-Nr.:
     6012B-78752250
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     652102
EAN/GTIN:
     4007235521023
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
albert steckdosensäulen
steckdosensäule

Steckdosensäule 3-fach br-ms 652102

Steckdosensäule 652102 aus Aluminiumguß und Alu, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen16 A / 250 Volt. Mit Anschlussklemmen 4 x 4 qmm für Netzanschluss, Farbe: braun- IP 44 - Schutzklasse
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
braun
Breite:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,81*
€ 240,22*
€ 5,95*
ab € 206,29*
€ 240,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,32*
€ 242,65*
€ 8,50*
ab € 245,75*
€ 245,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,64*
€ 256,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.