| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78752250 Herst.-Nr.: 652102 EAN/GTIN: 4007235521023 |
| |
|
| | |
| Steckdosensäule 3-fach br-ms 652102 Steckdosensäule 652102 aus Aluminiumguß und Alu, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen16 A / 250 Volt. Mit Anschlussklemmen 4 x 4 qmm für Netzanschluss, Farbe: braun- IP 44 - Schutzklasse Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Mit Beleuchtung: | nein | Schaltfunktion: | ohne | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Oberflächenschutz: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | braun | Breite: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,37* | € 240,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 205,53* | € 241,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,07* | € 242,94* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 245,75* | € 245,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 220,29* | € 256,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|