| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71885610 Herst.-Nr.: RMA42-AAD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Prozessmessumformer Relais, 2 Kanal RMA42-AAD Universeller Prozesstransmitter. Hutschiene. 1/2 Kanal, Universaleingang skalierbar. Anzeige LC, 7 Segment-Bereich 5-stellig. Dot-Matrix-Bereich frei konfigurierbar mit Bargraph/Einheit/Kanalbezeichnung. Linearisierung, Grenzwertfunktion, Min-/Max-Wert Speicher, Alarmspeicher. 3 Tastenbedienung, 4 Status-LED. Messumformerspeisung. Weitbereichsnetzteil. Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Eingänge: | 2 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Mit Display: | ja | Mit PC-Anschluss: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | DIN-Schienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Failsafe-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,66* | € 480,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 404,55* | € 480,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,20* | € 485,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,08* | € 489,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 434,05* | € 490,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|