| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30351240 Herst.-Nr.: RMA42-AAD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Prozesstransmitter mit Steuereinheit, 2x Universaleingänge, 2x Analog-, 2x Relaisausgänge, Typ=RMA42-AAD, Ansprechdauer=200 ms, Anzahl Ausgangskanäle=2, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=230 V, Betriebsspannung min. – AC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=24 V, Querschnitt=2.5 mm², Spannungseingangsimpedanz=1 MΩ, Stromausgangsimpedanz=500 Ω, Stromeingangsimpedanz=10 Ω, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 0 bis 10 V 2 ... 10 V 0 bis 5 V 1 bis 5 V, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 0 bis 10 V 2 bis 10 V 0 bis 5 V 0 bis 1 V 1 ... 5 V ±1 V ±10 V ±30 V ±100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Trennungseingangs=3-Wege, Ausgangstyp=Strom Spannung Relais, Eingangstyp Thermoelement=J K T N L D C B S U, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt50 Pt100 Pt500 Pt1000 Pt46 Cu50 Cu100 Cu53 Ni100 Ni1000, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=3 A @ 250 VAC 3 A @ 30 VDC, Serien=RMA42 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prozesstransmitter mit Steuereinheit, 2x Universaleingänge, 2x Analog-, 2x Relaisausgänge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,40* | € 486,38* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,60* | € 486,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 432,87* | € 491,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 420,98* | € 496,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 433,68* | € 496,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|