Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, 200x200x80 SSTB202008-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71572823
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SSTB202008-316
EAN/GTIN:
     8713574193604
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten, 200x200x80 SSTB202008-316

Klemmenkasten, 200x200x80, ohne MP, Edelstahl 316, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 295,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,63*
€ 297,81*
Frei Haus
ab € 318,89*
€ 391,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.