Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus X-gateway AS-Interface Master AB7820


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-71365095
Hersteller:
     HMS Industrial
Herst.-Nr.:
     AB7820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Gateway
ASI-Gateway
SAI-Gateway
CANopen Gateway

Anybus X-gateway AS-Interface Master AB7820

Mit dem Anybus X-gateway AS-Interface Master auf EtherNet/IP Adapter können Sie beliebige AS-Interface-Geräte mit EtherNet/IP Steuerungssystemen verbinden. Es kann verwendet werden, wenn kein AS-Interface-Steuerungssystem (SPS) vorhanden ist. Anybus Gateways sorgen für zuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragungen zwischen verschiedenen industriellen Netzwerken bei gleichzeitig einfacher Bedienung.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: canopen gateway
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 982,96*
€ 1.047,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 985,70*
€ 1.057,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,53*
€ 1.258,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,88*
€ 1.244,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,20*
€ 1.214,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,72*
€ 1.195,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,70*
€ 1.172,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.