Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus X-gateway AS-Interface Master AB7820


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-71365095
Hersteller:
     HMS Industrial
Herst.-Nr.:
     AB7820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Gateway
ASI-Gateway
SAI-Gateway
CANopen Gateway

Anybus X-gateway AS-Interface Master AB7820

Mit dem Anybus X-gateway AS-Interface Master auf EtherNet/IP Adapter können Sie beliebige AS-Interface-Geräte mit EtherNet/IP Steuerungssystemen verbinden. Es kann verwendet werden, wenn kein AS-Interface-Steuerungssystem (SPS) vorhanden ist. Anybus Gateways sorgen für zuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragungen zwischen verschiedenen industriellen Netzwerken bei gleichzeitig einfacher Bedienung.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: canopen gateway
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 983,20*
€ 1.056,08*
Frei Haus
ab € 986,26*
€ 1.066,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,08*
€ 1.256,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,93*
€ 1.250,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,17*
€ 1.197,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,88*
€ 1.179,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,20*
€ 1.170,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.