Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch 4 RJ45-Ports 1085177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71205253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1085177
EAN/GTIN:
     4055626834719
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
sfp switch

Industrial Ethernet Switch 4 RJ45-Ports 1085177

Schmaler Ethernet Switch, vier RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, ein SFP-Port mit 100 MBit/s, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Montageart:
sonstige
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
122,88 mm
Breite:
22,6 mm
Tiefe:
90,11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 4 port
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 99,83*
€ 5,46*
ab € 84,30*
€ 106,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 111,62*
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 113,22*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,54*
€ 117,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.