Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 4, Glasfaseranschlüsse 1SFP, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1085177
EAN/GTIN:
     4055626834719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
sfp switch
Ethernet-Switch, Typ=1085177, Alternative (Alias)=FL SWITCH 1004N-SFX, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=24 V, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=18 V, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=23 mm, Glasfaseranschlüsse=1, Höhe=117 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=4, Stromverbrauch=162 mA, Tiefe=84 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Glasfaseranschlusstyp=SFP, Serie=FL SWITCH
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 4 port, Ethernet-Switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 98,57*
€ 5,46*
ab € 84,30*
€ 106,71*
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 111,45*
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 113,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,72*
€ 117,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.