Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppler RJ45 Zink-Druckguss 09455451560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-69001971
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455451560
EAN/GTIN:
     5713140061361
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Koppler RJ45 Zink-Druckguss 09455451560

Koppler, RJ45, Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Farbe:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,09*
€ 8,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,45*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 6,11793*
€ 8,46793*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,91*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09454521504
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.