Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppler RJ45 Zink-Druckguss 09455451560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-69001971
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455451560
EAN/GTIN:
     5713140061361
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Koppler RJ45 Zink-Druckguss 09455451560

Koppler, RJ45, Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Farbe:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,101*
€ 7,781*
10
Frei Haus
ab € 6,222*
€ 7,932*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,33*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,35*
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 6,13793*
€ 8,36793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,781*
€ 9,25939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,271*
€ 8,65249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,101*
€ 7,26019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3409630
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.