Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte 982524.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte 982524.004
Adapterplatte 982524.004
Artikel-Nr.:
     6012B-68052175
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982524.004
EAN/GTIN:
     4051859345053
Suchbegriffe:
Adapterplatte für Außenscheinwerfer
adapterplatte für außenscheinwerfer

Adapterplatte 982524.004

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream Midi:Adapterplatten-Set für Montage von vier Lightstream® Strahlern auf einem2-fach Mastaufsatz aus Edelstahl. Mit Anschlussdose IP66 undzusätzlichen Befestigungsschrauben. 2-fach Midi Mastaufsatz für passendeZopfmaße ø 76mm oder ø 89mm separat bestellen!Für das Zopfmaß ø 76mm ist Zubehör: Mastaufsatz 982050.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
395 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,50*
€ 88,89*
€ 5,46*
ab € 70,52*
€ 88,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 90,61*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,25*
€ 90,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,52*
€ 97,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.