Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte 982524.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte 982524.004
Adapterplatte 982524.004
Artikel-Nr.:
     3517A-68052175
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982524.004
EAN/GTIN:
     4051859345053
Suchbegriffe:
Adapterplatte für Außenscheinwerfer
adapterplatte für außenscheinwerfer

Adapterplatte 982524.004

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream Midi:Adapterplatten-Set für Montage von vier Lightstream® Strahlern auf einem2-fach Mastaufsatz aus Edelstahl. Mit Anschlussdose IP66 undzusätzlichen Befestigungsschrauben. 2-fach Midi Mastaufsatz für passendeZopfmaße ø 76mm oder ø 89mm separat bestellen!Für das Zopfmaß ø 76mm ist Zubehör: Mastaufsatz 982050.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
395 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,45*
€ 88,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,47*
€ 88,13*
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 89,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,20*
€ 90,16*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,49*
€ 96,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.