Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H4 P45t 24V 75/70W 81152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H4 P45t 24V 75/70W 81152
Autolampe Halogen H4 P45t 24V 75/70W 81152
Artikel-Nr.:
     6012B-66879378
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81152
EAN/GTIN:
     4034451811522
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Leuchtmittel P45T

Autolampe Halogen H4 P45t 24V 75/70W 81152

Rallye- und Sondertyp für Hauptscheinwerfer, nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung Wendel 1:
75 W
Lampenleistung Wendel 2:
70 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
P45t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,46*
€ 5,46*
ab € 4,25*
€ 6,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,81*
€ 7,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.