Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 7570W 24V H4 P45t ws Halogen 81152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H4 P45t 24V 75/70W 81152
Autolampe Halogen H4 P45t 24V 75/70W 81152
Artikel-Nr.:
     262-E471J78
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81152
EAN/GTIN:
     4034451811522
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Leuchtmittel P45T
PKW-Lampe 7570W 24V H4 P45t ws Halogen 81152
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
0 mm
Lampenleistung Wendel 1:
75 W W
Lampenleistung Wendel 2:
70 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
H4
Sockel:
P45t
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel P45t, scharnberger autolampe h4, leuchtmittel p45t, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,46*
€ 5,46*
ab € 4,25*
€ 6,48*
€ 3,90*
ab € 4,81*
€ 7,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.