| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63274370 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000662 EAN/GTIN: 5745000259007 |
| |
|
| | |
| Subwoofer Spottune SUB/SW All-in-One-Smart-Subwoofer (eingebauter 200-W-Verstärker und Empfänger), 25-cm-Tieftöner/Langhubtreiber (10" ), geschlossenes Gehäusedesign für optimale Leistung und erweiterte Tieftonwiedergabe, Plug-and-play-Installation/Anbindung an Spottune Audio-Streamer STREAM, stabile Audioübertragung im Frequenzbereich von 1,9 GHz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.350,18* | € 1.473,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.344,29* | € 1.474,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.358,74* | € 1.488,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|