| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63274370 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000662 EAN/GTIN: 5745000259007 |
| |
|
| | |
| Subwoofer Spottune SUB/SW All-in-One-Smart-Subwoofer (eingebauter 200-W-Verstärker und Empfänger), 25-cm-Tieftöner/Langhubtreiber (10" ), geschlossenes Gehäusedesign für optimale Leistung und erweiterte Tieftonwiedergabe, Plug-and-play-Installation/Anbindung an Spottune Audio-Streamer STREAM, stabile Audioübertragung im Frequenzbereich von 1,9 GHz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.350,72* | € 1.482,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.346,36* | € 1.483,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.365,40* | € 1.497,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|