| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63274361 Herst.-Nr.: 000079900000 EAN/GTIN: 4005298074968 |
| |
|
| | |
| Headset-Adapter 0,2m CC109 Zum Anschluss von Headsets mit getrennten Klinkensteckern für Kopfhörer/Mikrofon an Geräte mit 4pol Klinkenbuchse (TRRS), Kabellänge: 0,2 m, 4pol Klinken-Stecker 3,5 mm + 2x Klinken-Kupplung 3,5 mm Stereo Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,00* | € 5,76* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,01* | € 6,04* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 4,556* | € 6,506* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|