Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsadapter pnp -> npn Umsetzer TKHM-Z/TSM-Z/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsadapter pnp -> npn Umsetzer TKHM-Z/TSM-Z/U
Funktionsadapter pnp -> npn Umsetzer TKHM-Z/TSM-Z/U
Artikel-Nr.:
     6012B-62961767
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     202851
EAN/GTIN:
     4255686305338
Suchbegriffe:
Impulsverlängerer

Funktionsadapter pnp -> npn Umsetzer TKHM-Z/TSM-Z/U

Funktionsadapter Auswertung: pnp -> npn Umsetzer Betriebsspannung: 10 35 V DC Leerlaufstrom (max.): 20 mA Funktionsauswahl: pnp Schaltfrequenz: 5000 Hz Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss 1: Pigtail Kupplung, M8, 3-polig Anschluss 2: Pigtail Stecker M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10..35 V
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20..70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 67,54*
€ 87,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 89,64*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,07*
€ 109,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.