|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5081405 Herst.-Nr.: 202851 EAN/GTIN: 4255686305338 |
| |
|
|  |  |
 | Betriebsspannung 10 ... 35V, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze sonstige, Mit LED-Anzeige, Anschluss für NPN-Sensoren, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe sonstige, Betriebstemperatur -20 ... 70°C, Schutzart (IP) IP67, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Aktor-Sensor-Verteiler, Passiv-Verteiler, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Signalumwandler, Verteiler, Verteiler-Box |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 67,54* | € 87,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,98* | € 89,64* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 84,07* | € 109,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|