| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61856783 Herst.-Nr.: 570005 EAN/GTIN: 4046548002867 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1M #570005 Mechanischer Sicherheitsschalter mit Radiusbetätiger Verriegelungsprinzip Magnetkraft Kontakte 2n/o, 2n/c Versorgungsspannung 24V AC/DC. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 42,5 mm | Höhe des Sensors: | 184 mm | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,93* | € 186,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 170,22* | € 188,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,20* | € 192,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,56* | € 194,32* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,16* | € 200,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|