Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1M #570005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1M #570005
Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1M #570005
Artikel-Nr.:
     3517A-61856783
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570005
EAN/GTIN:
     4046548002867
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...

Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1M #570005

Mechanischer Sicherheitsschalter mit Radiusbetätiger Verriegelungsprinzip Magnetkraft Kontakte 2n/o, 2n/c Versorgungsspannung 24V AC/DC.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
42,5 mm
Höhe des Sensors:
184 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 185,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,08*
€ 185,84*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,00*
€ 191,21*
Frei Haus
ab € 174,53*
€ 192,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,87*
€ 198,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.