Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter MDR-4 GAA #212621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter MDR-4 GAA #212621
Druckschalter MDR-4 GAA #212621
Artikel-Nr.:
     6012B-61852688
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212621
EAN/GTIN:
     4014502212621
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter

Druckschalter MDR-4 GAA #212621

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Ausschaltdruck:
4..11 bar
Mediumtemperatur:
-5..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0..500 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,70*
€ 82,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,72*
€ 82,68*
€ 5,46*
ab € 66,47*
€ 84,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 86,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.