Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RTSD 400 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RTSD 400 F
Deckel RTSD 400 F
Artikel-Nr.:
     6012B-60955090
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTSD 400 F
EAN/GTIN:
     4013339560400
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Deckel RTSD 400 F

Deckel für T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen T-Stück. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen T-Stück : RTS ... F Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 404 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Breite:
404 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,21*
€ 191,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,65*
€ 191,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,41*
€ 196,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 197,53*
€ 5,95*
ab € 164,86*
€ 201,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.