| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60955090 Herst.-Nr.: RTSD 400 F EAN/GTIN: 4013339560400 |
| |
|
| | |
| Deckel RTSD 400 F Deckel für T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen T-Stück. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen T-Stück : RTS ... F Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 404 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Breite: | 404 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,05* | € 190,65* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,94* | € 191,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 162,31* | € 197,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,63* | € 198,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 162,64* | € 199,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|