Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal br 4.5x9 LCD51.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 4,6x9x2000mm br unbeh LF-K 15,4qmm RAL8014
Leitungsführungskanal Kst 4,6x9x2000mm br unbeh LF-K 15,4qmm RAL8014
Artikel-Nr.:
     6012B-55957849
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     LCD51.5
EAN/GTIN:
     4011126075724
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Minikanal br 4.5x9 LCD51.5

LCD-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 4,6 x 9 mm Abmessungen Lichtes Innenmaß H x B : 2,8 x 5,5 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 16 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
4,6 mm
Breite:
9 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,56094*
€ 7,97094*
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,26*
€ 10,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0006*
€ 11,4006*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9,41*
€ 13,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,63* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,22*
Ähnlich
HKL
4011126381610
ab € 8,45526*
Ähnlich
HKL
4011126183900
ab € 6,85864*
Ähnlich
HKL
4011126075700
ab € 7,53338*
Ähnlich
HKL
ab € 4,10*
Ähnlich
HKL
ab € 1,52*
Ähnlich
HKL
ab € 2,45*
Ähnlich
HKL
4011126075830
ab € 5,72094*
Ähnlich
HKL
ab € 2,62*
Ähnlich
HKL
ab € 3,90*
Ähnlich
HKL
ab € 3,3986*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.