Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 4,6x9x2000mm br unbeh LF-K 15,4qmm RAL8014 LCD51.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 4,6x9x2000mm br unbeh LF-K 15,4qmm RAL8014
Leitungsführungskanal Kst 4,6x9x2000mm br unbeh LF-K 15,4qmm RAL8014
Artikel-Nr.:
     262-B149H02
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126075724
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 4,6x9x2000mm br unbeh LF-K 15,4qmm RAL8014 LCD51.5
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
9 mm
Farbe:
braun
Höhe:
4.6 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
15.4 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, hkl minikanal, minikanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,77547*
€ 4,01547*
2
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,57*
2
€ 3,90*
ab € 3,62*
€ 5,17*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,9903*
€ 5,6903*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 4,69*
€ 6,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,01547*
€ 4,77841
pro Meter
ab 4 Meter
€ 3,92547*
€ 4,67131
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,76547*
€ 4,48091
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,58547*
€ 4,26671
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,48547*
€ 4,14771
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,77547*
€ 3,30281
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,77547* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,03094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,95*
Ähnlich
HKL
4011126381610
ab € 8,36526*
Ähnlich
HKL
4011126183900
ab € 6,84864*
Ähnlich
HKL
4011126075700
ab € 7,42338*
Ähnlich
HKL
ab € 4,10*
Ähnlich
HKL
ab € 1,52*
Ähnlich
HKL
ab € 2,44*
Ähnlich
HKL
4011126075830
ab € 5,69094*
Ähnlich
HKL
ab € 2,62*
Ähnlich
HKL
ab € 3,91*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5359*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.