Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter 6m Kabel II5301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter 6m Kabel II5301
Näherungsschalter 6m Kabel II5301
Artikel-Nr.:
     6012B-55258629
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     II5301
EAN/GTIN:
     4021179124614
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter 6m Kabel II5301

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
99 mm
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Versorgungsspannung:
10..36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,04*
€ 64,12*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,26*
€ 64,32*
€ 5,46*
ab € 52,28*
€ 65,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,34*
€ 66,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,55*
€ 66,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.