Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter 6m Kabel II5301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter 6m Kabel II5301
Näherungsschalter 6m Kabel II5301
Artikel-Nr.:
     3517A-55258629
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     II5301
EAN/GTIN:
     4021179124614
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter 6m Kabel II5301

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
99 mm
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Versorgungsspannung:
10..36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter ifm, induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,29*
€ 63,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,20*
€ 63,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,18*
€ 64,74*
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 65,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,79*
€ 66,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.