Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Weiß IQ HTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Weiß IQ HTA
Haustelefon Weiß IQ HTA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-52667899
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210010100-00
EAN/GTIN:
     4056138010325
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset

Haustelefon Weiß IQ HTA

Haustelefon für die 6+n-Technik mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 241,48*
€ 286,22*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 246,35*
€ 289,41*
Frei Haus
ab € 251,07*
€ 294,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,85*
€ 297,01*
€ 3,50*
ab € 255,64*
€ 298,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200048175-00
ab € 852,38*
Zubehör
Siedle & Söhne
200048181-00
ab € 1.724,60*
Zubehör
Siedle & Söhne
200087165-00
ab € 48,87*
Zubehör
Siedle & Söhne
210010340-00
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.