| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52667899 Herst.-Nr.: 210010100-00 EAN/GTIN: 4056138010325 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Weiß IQ HTA Haustelefon für die 6+n-Technik mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 241,58* | € 285,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 244,86* | € 288,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,02* | € 293,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,37* | € 296,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 253,94* | € 298,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|