| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52556332 Herst.-Nr.: 80000027 EAN/GTIN: 4031909014160 |
| |
|
| | |
| Handsender 1-Kanal 4385 Garagentorantriebszubehör - Zubehör 1-Tasten Keeloq-Handsender mit selbstklebender Wandhalterung, 433MHz Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 433 MHz | Rollingcode-System: | ja | Reichweite: | 30 m | Anzahl der Befehle: | 1 | Mit Funkhandsender: | ja | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,57* | € 30,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,80* | € 32,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,92* | € 32,54* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,74* | € 33,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,31* | € 36,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|